Theben - KIT LUXORliving drive-lighting - 4990012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre d'entrées - 2
nombre de sorties - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003468491362
Réf. Sonepar
00073849136
Réf. Fournisseur
4990012
Marque
Theben
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre d'entrées:
2
nombre de sorties:
2
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
largeur en nombre de modules:
2
commande sur site/commande manuelle:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
couplage au bus inclus:
Oui
Les Atouts de l'article:
Créez votre maison connectée clé en main avec LUXORliving. Ce kit complet vous permet de contrôler grâce à la technologie KNX votre éclairage et vos stores/volet roulant en toute simplicité. Personnalisez vos scénarios et profitez d'un confort optimal.
Quelques mots du fabricant :
50428149

Un produit Theben
Découvrez toute la gamme Theben


