Theben - Kit multicapteur KNX thePrema - 9070900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - capteur multiple
mode de pose - saillie
signal acoustique - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003468905395
Réf. Sonepar
00073890539
Réf. Fournisseur
9070900
Marque
Theben
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
capteur multiple
mode de pose:
saillie
signal acoustique:
Non
couleur:
blanc
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
avec DCF77:
Non
avec chauffage:
Oui
numéro RAL (équivalent):
9010
entrée analogique:
Non
nombre d’entrées numériques:
4
station météo:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Le Set basic KNX AP Multi WH Theben 9070900 est un kit d'installation pour systèmes KNX. Il facilite l'intégration de dispositifs dans votre réseau domotique tout en assurant une gestion efficace et personnalisée de l'éclairage et des commandes.
Quelques mots du fabricant :
50428167

Un produit Theben
Découvrez toute la gamme Theben


