Non retournable

Theben - LUXORliving centrale Smart Start ambiance.Interface WLAN + KNX RF - 4800000

THEBEN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • système de bus KNX-radio - Non

  • système de bus radio - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468480373

Réf. Sonepar

00073848037

Réf. Fournisseur

4800000

Marque

Theben

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

largeur en nombre de modules:

2

commande sur site/commande manuelle:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

couplage au bus inclus:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Commande central LUXORliving HF spécial rénovation ou extension. Coupleur média et alimentation intégrés.

Les Atouts de l'article:

Centrale LUXORliving Smart start avec 30 fonctions.Interface WLAN avec LUXORplug et LUXORplay. Interface KNX-RF pour la commande des actionneurs radio. 30 actionneurs radio max. Commutation,variation,stores et régulation de la température.Data secure

Un produit Theben

Découvrez toute la gamme Theben