Theben - Module base Actionneur commutation 4c + fonctions logiques RMG 4 U KNX - 4930223
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation - 4
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4003468490969
Réf. Sonepar
00073849096
Réf. Fournisseur
4930223
Marque
Theben
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation:
4
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
4
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
nombre d’entrées numériques:
0
Puissance de coupure max.:
3680 W
puissance max. de commutation LED:
600 W
puissance de sortie:
3680 W
adapté à une charge C:
Non
courant de commutation max.:
16 A
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
différentes phases connectables:
Oui
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Oui
possibilité d'extension modulaire:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
consommation d'énergie:
0.3 W
Les Atouts de l'article:
Maîtrisez votre éclairage avec le Theben 4930223. Cet actionneur vous offre une flexibilité inégalée grâce à la gamme MIX 2, pour contrôler jusqu'à 4 circuits d'éclairage. Personnalisez vos scénarios et créez l'ambiance parfaite dans chaque pièce.
Un produit Theben
Découvrez toute la gamme Theben


