Theben - Module encastré 2 entrées, TA 2.1 KNX. Interface pour bouton poussoir. - 4969272

THEBEN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - encastré

  • nombre d'entrées - 2

  • tension d'entrée - 5...5 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4003468492093

Réf. Sonepar

00073849209

Réf. Fournisseur

4969272

Marque

Theben

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

encastré

nombre d'entrées:

2

tension d'entrée:

5...5 V

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commande LED:

Oui

avec affichage LED:

Non

type de tension d'entrée:

AC/DC

tension de détection externe requise:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

13 mm

Module encastré 2 entrées binaires KNX. Interface pour commutateur, bouton-poussoir, variateur, stores, commande progressive, séquences, contrôle LED.

Les Atouts de l'article:

Le Theben 4969272 : personnalisez votre installation KNX. Transformez vos boutons-poussoirs et interrupteurs existants en commandes intelligentes. Des fonctions variées (commutation, variation, stores...) pour une maison entièrement adaptée à vos besoins.

Quelques mots du fabricant :

55280208

Un produit Theben

Découvrez toute la gamme Theben