Theben - Module encastré 6 entrées TA 6.1 KNX. Interface pour bouton poussoir. - 4969276
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - encastré
nombre d'entrées - 6
tension d'entrée - 5...5 V
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4003468492116
Réf. Sonepar
00073849211
Réf. Fournisseur
4969276
Marque
Theben
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
encastré
nombre d'entrées:
6
tension d'entrée:
5...5 V
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
commande LED:
Oui
avec affichage LED:
Non
type de tension d'entrée:
AC/DC
tension de détection externe requise:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
13 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Theben
Découvrez toute la gamme Theben


