Non retournable

Theben - Module extension 4c pour horloge annuelle digitale top2 - 6490104

THEBEN
CopieCopie
Theben - Module extension 4c pour horloge annuelle digitale top2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de canaux - 4

  • tension d’alimentation - 110...240 V

  • programme 24 h - Oui

  • programme hebdomadaire - Oui

  • mode de pose - rail DIN

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468649008

Réf. Sonepar

00073864900

Réf. Fournisseur

6490104

Marque

Theben

nombre de canaux:

4

tension d’alimentation:

110...240 V

programme 24 h:

Oui

programme hebdomadaire:

Oui

mode de pose:

rail DIN

type de tension d’alimentation:

AC

fréquence de la tension d’alimentation:

50...60 Hz

réserve de marche en années:

8

précision par jour:

0.5 s

guidage texte à l'écran:

Non

programmation externe:

Non

carte mémoire incluse:

Non

programme 60 min:

Oui

programme annuel:

Oui

programme vacances:

Oui

programme d'impulsion:

Oui

programme de cycle:

Oui

programme astronomique:

Non

programme aléatoire:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

synchronisé avec le secteur:

Non

commandé par quartz:

Oui

radioguidé:

Oui

radioguidé (DCF77):

Non

GPS:

Non

finition des contacts:

contact inverseur (NO/NC)

nombre de contacts:

4

temps de commutation minimal canal 1:

0.016 min

temps de commutation minimal canal 2:

0.016 min

nombre d'emplacements de mémoire:

324

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:

Oui

commande manuelle:

Oui

entrée externe de contact à poussoir:

Oui

présélection de commutation:

Non

courant de commutation nominal à 250 V CA:

16 A

puissance max. de commutation LED:

180 W

contact de commutation hors tension:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur en nombre de modules:

4

largeur:

70 mm

hauteur:

86 mm

profondeur:

60 mm

signal de sortie:

autre

Module extension 4 circuits pour interrupteur horaire digital annuel top2, Largeur : 4 modules, 4 entrées externes.

Les Atouts de l'article:

Étendez les possibilités de vos horloges programmables Theben ! Le module d'extension 6490104 vous permet d'ajouter 4 canaux supplémentaires à vos TR 641, 642 ou 644 top2 RC. Adaptez votre installation à vos besoins .Une solution économique et écologique.

Un produit Theben

Découvrez toute la gamme Theben