Theben - Régulateur temperature KNX ERP - 7189200

THEBEN
CopieCopie
Theben - Régulateur temperature KNX ERP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • système de bus KNX-radio - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • composition - élément de commande

  • mode de pose - saillie

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468710203

Réf. Sonepar

00073810131

Réf. Fournisseur

7189200

Marque

Theben

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

autres systèmes de bus:

sans

composition:

élément de commande

mode de pose:

saillie

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

avec commande sur site:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec affichage:

Non

nombre d’entrées numériques:

4

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

brillant

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

capteur externe:

Oui

réglage manuel de la valeur de consigne:

Non

contact à poussoir de présence:

Non

fonctionnement en parallèle possible:

Non

indice de protection (IP):

IP20

couplage au bus inclus:

Oui

classe de la température de contrôle:

IV

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):

1 W

Régulateur de temperature Réglage intérieur special etablissement recevant du public RAM718 S KNX + 4 Entrées binaires

Les Atouts de l'article:

Optimisez votre confort tout en réduisant votre facture énergétique. Le régulateur de température Theben 7189200 adapte intelligemment le chauffage, évitant les surconsommations. Un investissement rentable en réduisant votre empreinte carbone.

Quelques mots du fabricant :

16850933

Theben

Un produit Theben

Découvrez toute la gamme Theben