Theben - Relais Temporisé 0,1sec 10h 24 240 v ac cc - 3450730

THEBEN
CopieCopie
Theben - Relais  Temporisé 0,1sec 10h 24 240 v ac cc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • plage temporelle - 0.1...36000 s

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468340103

Réf. Sonepar

00073834011

Réf. Fournisseur

3450730

Marque

Theben

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

AC

plage temporelle:

0.1...36000 s

fonction retardée à l'enclenchement:

Oui

fonction retardement du déclenchement:

Oui

fonction glissant à l'enclenchement:

Oui

fonction à contact fugitif:

Oui

fonction étoile/triangle:

Non

fonction formation d'impulsion:

Oui

fonction clignotement avec pause, temps fixe:

Oui

fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:

Oui

fonction cadencée avec pause, variable:

Oui

fonction cadencée avec impulsion, variable:

Oui

commande à distance possible:

Non

uniquement adapté pour commande à distance:

Non

enfichable sur un contacteur:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...240 V

pays de fabrication:

INDONESIE

nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:

1

nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, retardées, contact inverseur:

0

sorties, commutable, retardées/non retardées:

Oui

avec sortie de semiconducteur:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Oui

largeur:

17.5 mm

hauteur:

81 mm

profondeur:

64.5 mm

appareil complet avec socle:

Non

montage du devant:

Non

Relais temporisé ,clignoteur, LED destinée à l'affichage de l'état de commutation, temporisation de 0,1SEC A 10H 24 240 V AC CC

Un produit Theben

Découvrez toute la gamme Theben