Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Theben - Servomoteur ALPHA 5 230 V pour vanne de radiateur - 9070441

THEBEN
CopieCopie
Theben - Servomoteur ALPHA 5 230 V pour vanne de radiateur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • signal de commande - deux point

  • longueur de course - 4 mm

  • indice de protection (IP) - IP54

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • convient pour vanne d’arrêt - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468901038

Réf. Sonepar

00073890103

Réf. Fournisseur

9070441

Marque

Theben

signal de commande:

deux point

longueur de course:

4 mm

indice de protection (IP):

IP54

matériau du boîtier/corps:

plastique

convient pour vanne d’arrêt:

Oui

convient pour accessoire d’air:

Non

tension du secteur:

230 V CA

bus de communication:

autre

protocole de communication:

autre

consommation d'énergie en fonctionnement:

1 W

modèle:

linéaire

type de régulation on/off:

Oui

modulation du type de régulation:

Non

régulation split range:

Non

longueur de câble de raccordement:

1 m

transmission:

hydraulique

raccordement à la vanne:

sans

avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:

Non

avec retour à la tension zéro:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

type de fonction de sécurité:

autre

principe de fonctionnement de la fonction de sécurité:

NC normalement fermé

reconnaissance automatique de course:

Non

signal d'état réglable:

Non

contacts auxiliaires:

Non

signal d'état:

sans

contacts auxiliaires en option:

Non

contact de fin de course:

sans

plage de fonctionnement réglable:

Non

avec indicateur de position mécanique:

Oui

commande manuelle:

Non

durée de fonctionnement:

180 s

contact de commutation hors tension:

Non

force de réglage:

100 N

course à réglage automatique:

Non

angle de rotation max.:

360 °

avec fonction de sûreté:

Non

Degré de protection (NEMA):

13

énergie élec. max. accumulée:

1 VA

température ambiante:

0...60 °C

hauteur:

44 mm

largeur:

60 mm

profondeur:

61 mm

antidéflagration:

Non

Servomoteur pour radiateurs, répartiteurs de chauffage ou circuits de chauffage individuels. Tension de service 230 V CA.

Un produit Theben

Découvrez toute la gamme Theben