Theben - Servomoteur Theben CHEOPS S KNX pour vannes de chauffage et refroidissement - 7319207
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
mode de pose - robinet thermostatique
régulateur de température avec régulation continue incorporée - Oui
fonction maître/esclave - Oui
couplage au bus inclus - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003468730041
Réf. Sonepar
00073873004
Réf. Fournisseur
7319207
Marque
Theben
système de bus KNX:
Oui
mode de pose:
robinet thermostatique
régulateur de température avec régulation continue incorporée:
Oui
fonction maître/esclave:
Oui
couplage au bus inclus:
Oui
affichage de la température et de la course:
Oui
nombre d’entrées numériques:
0
alimentation électrique du bus:
Oui
indice de protection (IP):
IP21
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Theben
Découvrez toute la gamme Theben


