Theben - Télérupteur silencieux 8-230V 1 c - 3120131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - commutateur électronique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de commutation assigné - 16 A
mode de pose - rail DIN
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003468310014
Réf. Sonepar
00073831001
Réf. Fournisseur
3120131
Marque
Theben
fonction:
commutateur électronique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
courant de commutation assigné:
16 A
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
60 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
tension de commande 1:
8...230 V
type de tension de commande 1:
AC/DC
fréquence de tension de commande 1:
50...60 Hz
tension de commande 2:
8...230 V
type de tension de commande 2:
AC/DC
fréquence de tension de commande 2:
50...60 Hz
tension d’alimentation:
230...230 V
type de tension d’alimentation:
AC
charge max. de lampe à incandescence:
2600 W
charge max. de lampe fluorescente:
2600 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
2600 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
1300 VA
courant de commutation max. (cos phi = 0,6):
10 A
commande manuelle:
Non
Les Atouts de l'article:
Le télérupteur impulsionnel électrique Theben 3520131 est la solution idéale pour vos installations. Sa conception garantit une grande fiabilité. Un seul canal pour un contrôle précis et efficace de vos équipements. Parfait pour tout type d'applications.
Quelques mots du fabricant :
51014636
Un produit Theben
Découvrez toute la gamme Theben


