Theben - Télévariateur universel dimax 534 plus - 5340001

THEBEN
CopieCopie
Theben - Télévariateur universel dimax 534 plus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commande - tactile

  • type de charge - universel et LED

  • variation par coupure de fin de phase - Oui

  • variation par coupure de début de phase - Oui

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468530009

Réf. Sonepar

00073853000

Réf. Fournisseur

5340001

Marque

Theben

type de commande:

tactile

type de charge:

universel et LED

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

couleur:

blanc

composition:

mécanisme seul

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

tension nominale (Un):

230...230 V

matériau:

plastique

nombre de modules (construction modulaire):

1

nombre d'unités:

1

contrôle d'app via Bluetooth:

Non

cablage en série:

Oui

commande auxiliaire possible:

Oui

mémoire de valeurs de luminosité:

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir:

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Oui

utilisable avec un détecteur de présence:

Oui

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Oui

commande radio possible:

Non

commande infrarouge possible:

Non

luminosité min. contrôlable:

Oui

type de fixation:

fixation à griffes/vis

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

fréquence:

50...50 Hz

tension de commande:

8...230 V

puissance nominale charge ohmique/résistive:

0...400 W

puissance nominale de charge inductive:

0...400 VA

puissance nominale de charge capacitive:

0...400 VA

puissance max. de commutation LED:

400 W

consommation d'énergie:

0.2 W

type de connexion:

borne à vis

section de conducteur:

0.5...2.5 mm²

largeur d'appareil:

18 mm

hauteur d'appareil:

86 mm

profondeur d'appareil:

66 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Télévariateur universel 400W incandescent ou fluocompactes ou LED, Luminosité d'allumage mémorisable individuellement, Luminosité minimale réglable.

Les Atouts de l'article:

Variateur universel pour charges R, L et C + détection auto de la charge.Vitesse de variation réglable. Luminosité d'allumage mémorisable. Luminosité minimale réglable. Mémoire en cas decoupure courant.Protection automatique en cas de surchauffe.

Quelques mots du fabricant :

15780771

Un produit Theben

Découvrez toute la gamme Theben