Theben - Détecteur de présence KNX, encastré au plafond avec ressorts, spécial couloir - 1039073

THEBEN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • modèle - détecteur de présence

  • mode de pose - encastré

  • angle de détection horizontal - 0...360 °

  • système de bus KNX-radio - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468102220

Réf. Sonepar

00073810222

Réf. Fournisseur

1039073

Marque

Theben

système de bus KNX:

Oui

modèle:

détecteur de présence

mode de pose:

encastré

angle de détection horizontal:

0...360 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

commande auxiliaire possible:

Non

protection au ras du mur:

Non

commutateur de sélection:

Non

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Oui

certifié DALI-1:

Non

hauteur de montage optimale:

3 m

largeur de portée max.:

6 m

longueur de portée max.:

5 m

champ de détection de diamètre au sol:

12 m

nombre de canaux:

4

durée de marche min.:

30 s

durée de marche max.:

60 min

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

50 mm

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage mural:

Non

alimentation électrique du bus:

Oui

avec détection du champ arrière:

Non

avec capteur acoustique:

Non

largeur:

80 mm

hauteur:

14 mm

profondeur:

48 mm

diamètre:

79 mm

largeur d'encastrement:

53 mm

profondeur d'encastrement:

41 mm

longueur d’encastrement:

53 mm

diamètre d'encastrement:

60 mm

avec câble de raccordement:

Non

Détecteur de présence KNX, encastré au plafond avec ressorts, spécial couloir, 28x5m hauteur de 3m. Équipé de 2 canaux lumière, 2 canaux présence pour le contrôle HVAC, d'un capteur de température intégré, 3 canaux logiques (AND/OR/XOR)

Les Atouts de l'article:

Détecteur de présence KNX encastré au plafond, conçu pour les couloirs. Intègre une mesure de lumière mixte, un capteur de température et la technologie KNX Data Secure. Offre 2 canaux d’éclairage, 2 de présence et 3 logiques. Mode auto ou semi-auto.

Quelques mots du fabricant :

55339410

Theben

Un produit Theben

Découvrez toute la gamme Theben