Theben - THEBEN-Détecteur pour projecteur theLeda B Dual Blanc 12 mètres - 9080041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 12 m
commutateur de sélection - Non
durée de marche max. - 15 min
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003468906224
Réf. Sonepar
00073890622
Réf. Fournisseur
9080041
Réf. Commerciale
Theben
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
12 m
commutateur de sélection:
Non
durée de marche max.:
15 min
couleur:
blanc
mode de pose:
autre
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
interconnectable:
Non
adapté pour une transmission sans fil:
Non
protection au ras du mur:
Non
hauteur de montage:
2.5 m
largeur de portée max.:
3 m
champ de détection de diamètre au sol:
12 m
sensibilité ajustable:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Non
combinaison capteur de mouvement / interrupteur à bouton-poussoir:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermodurci
adapté à la classe de protection (IP):
IP55
durée de marche min.:
2 s
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
numéro RAL (équivalent):
9010
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvement pour projecteur theLeda B blanc
theLeda B détecteur : ajoutez facilement un détecteur de mouvement 180° avec mesure de luminosité et détection anti-angle mort.
Une détection jusqu’à 15 mètres (15 mètres en détection transversale pour une hauteur de montage de 6 mètres).
Détecteur certifié sensNORM.