Theben - Horloge annuelle et astronomique digitale KNX TOP3 Bluetooth 8 c DCF-GPS - 6489130

THEBEN
CopieCopie
Theben - Horloge annuelle et astronomique digitale KNX TOP3 Bluetooth 8 c DCF-GPS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre de canaux - 8

  • système de bus KNX-radio - Non

  • système de bus radio - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468640142

Réf. Sonepar

00073864014

Réf. Fournisseur

6489130

Marque

Theben

système de bus KNX:

Oui

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre de canaux:

8

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

programme quotidien:

Oui

programme hebdomadaire:

Oui

programme annuel:

Oui

programme astronomique:

Oui

largeur en nombre de modules:

3

programmation externe:

Oui

simulation de présence:

Oui

heure d'été/d'hiver:

Oui

radioguidé (DCF77):

Oui

GPS:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

carte mémoire incluse:

Non

mise à jour des jours fériés:

Oui

horloges secondaires contrôlables par bus:

Oui

autonomie:

70080 h

indice de protection (IP):

IP20

consommation d'énergie:

0.2 W

Interrupteur horaire digital 8 circuits DCF-GPS annuel Bluetooth BUS KNX+230V TR 648 TOP3 RC KNX B

Les Atouts de l'article:

Maîtrisez votre temps avec la TR 648 top 2 RC. Synchronisée avec l'heure solaire, cette horloge KNX vous offre une précision inégalée. Programmez vos scénarios en fonction des saisons et bénéficiez d'un confort optimal dans votre installation.

Quelques mots du fabricant :

55515078

Theben

Un produit Theben

Découvrez toute la gamme Theben