Theben - Interface de supervision Quantum pour 2000 adresses de groupes KNX en temps réel - 8254202

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de connexion internet - Ethernet
pilotage de l'éclairage - Oui
pilotage des ouvrants (volets, portes) - Oui
pilotage du chauffage - Oui
pilotage d'éléments de sécurité - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050054980102
Réf. Sonepar
00073498010
Réf. Fournisseur
8254202
Marque
Theben
mode de connexion internet:
Ethernet
pilotage de l'éclairage:
Oui
pilotage des ouvrants (volets, portes):
Oui
pilotage du chauffage:
Oui
pilotage d'éléments de sécurité:
Oui
mode de pose:
rail DIN
power over Ethernet:
Oui
nombre de modules:
4
nombre de ports RJ45:
1
nombre de ports USB:
1
système de bus KNX-radio:
Non
supporte le protocole KNX:
Oui
supporte le protocole RTS:
Oui
supporte le protocole Z-Wave:
Non
supporte le protocole EnOcean:
Non
supporte le protocole IO Homecontrol:
Non
supporte le protocole X3D:
Non
supporte le protocole ZigBee:
Non
pilotage de l'eau chaude sanitaire:
Oui
pilotage de la climatisation/ventilation:
Oui
pilotage d'éléments multimédia:
Oui
pilotage de l'électroménager:
Non
avec commande vocale:
Oui
avec gestion de la charge:
Non
gestion des alarmes:
Non
alimentation électrique principale:
autre
utilisation hors connexion:
Non
modem intégré:
Oui
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
QUANTUM Server Office 2000 permet de visualiser les consommations et piloter les systèmes d'éclairages, CVC, ouvrants motorisés... dans les bâtiments. Il communique avec des protocoles ouverts (2000 adresses de groupe KNX, 2000 points Modbus, ...)
Quelques mots du fabricant :
55297813

Un produit Theben
Découvrez toute la gamme Theben


