Theben - Theben-Projecteur LED TheLeda B DUAL 10W noir 3000K ou 4000K IP65 modulable - 1020671


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1500 lm
puissance du système - 10 W
température de couleur - 3000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003468102244
Réf. Sonepar
00073810224
Réf. Fournisseur
1020671
Réf. Commerciale
Theben
flux lumineux utile:
1500 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
3000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
I
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
rotatif
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
laqué / peint
matériau de la verrine:
plastique transparent
surface brossée:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
réflecteur:
mat
élément de distribution de lumière:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
couleur du réflecteur:
autre
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
taux de distorsion harmonique (THD):
27
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
10 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
Degré de protection (NEMA):
4
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
1450...1450 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.95
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
144 mm
hauteur/profondeur:
105 mm
longueur:
86 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
4
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
borne à vis
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
120 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
compatible avec Apple HomeKit:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Projecteur Theben theLeda B10 dual BK 1020671
Le projecteur LED Theben, équipé de son détecteur (en option), garantit un éclairage fiable et performant des façades de bâtiments tertiaires et industriels, tout en sécurisant les accès extérieurs de votre habitation.
10W, 1450lm, extérieur IP65, IK07.
La solution d’éclairage LED compacte et performante pour l'extérieur.
Température de couleur sélectionnable : 3000K ou 4000K, pour créer des ambiances chaleureuses ou neutres.
Il est équipé d’un diffuseur anti-éblouissement.
Avec un rendement de 120lm (3000K), vous disposez d’une puissance adaptée à chaque application.
Réglage Darksky pour protéger la biodiversité.
Une inclinaison jusqu’à 90° permet un éclairage précis.
Robuste : support en acier inoxydable, dissipateur thermique en fonte d’aluminium avec revêtement en polycarbonate pour une résistance accrue à l’air salin.
Prêt à poser : montage simple, le projecteur LED est équipé de presse-étoupe et ne nécessite pas l’utilisation d’une boîte de dérivation.
La connexion rapide avec borne enfichable et sécurisée par des vis imperdables.
Évolutif : ajoutez facilement un détecteur de mouvement 180° avec mesure de luminosité et détection anti-angle mort.
Une détection jusqu’à 15 mètres (15 mètres en détection transversale pour une hauteur de montage de 6 mètres).
Détecteur certifié sensNORM.