Theben - Theben-Projecteur LED TheLeda B DUAL 20W blanc 3000K ou 4000K IP65 modulable - 1020672

THEBEN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance du système:

20 W

couleur du boîtier/corps:

blanc

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1500 lm

  • puissance du système - 20 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468102251

Réf. Sonepar

00073810225

Réf. Fournisseur

1020672

Réf. Commerciale

Theben

flux lumineux utile:

1500 lm

puissance du système:

20 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

I

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

rotatif

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

laqué / peint

matériau de la verrine:

plastique transparent

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

réflecteur:

mat

élément de distribution de lumière:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

couleur du réflecteur:

autre

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

taux de distorsion harmonique (THD):

27

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

Degré de protection (NEMA):

4

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

2850...2850 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.95

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

144 mm

hauteur/profondeur:

105 mm

longueur:

86 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

4

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

borne à vis

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

120 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Projecteur LED TheLeda B DUAL 20W blanc Projecteur. IP65. 2850 lm. Température de couleur modifiable : 3000 ou 4000 K. Fixation + vis inox

Les Atouts de l'article:

Projecteur Theben theLeda B20 dual WH 1020672

Le projecteur LED Theben, équipé de son détecteur (en option), garantit un éclairage fiable et performant des façades de bâtiments tertiaires et industriels, tout en sécurisant les accès extérieurs de votre habitation.

20W, 2850lm, extérieur IP65, IK07.

La solution d’éclairage LED compacte et performante pour l'extérieur.

Température de couleur sélectionnable : 3000K ou 4000K, pour créer des ambiances chaleureuses ou neutres.
Il est équipé d’un diffuseur anti-éblouissement.

Avec un rendement de 120lm/w (3000K), vous disposez d’une puissance adaptée à chaque application.
Réglage Darksky pour protéger la biodiversité.
Une inclinaison jusqu’à 90° permet un éclairage précis.

Robuste : support en acier inoxydable, dissipateur thermique en fonte d’aluminium avec revêtement en polycarbonate pour une résistance accrue à l’air salin.

Prêt à poser : montage simple, le projecteur LED est équipé de presse-étoupe et ne nécessite pas l’utilisation d’une boîte de dérivation.

La connexion rapide avec borne enfichable et sécurisée par des vis imperdables.

Évolutif : ajoutez facilement un détecteur de mouvement 180° avec mesure de luminosité et détection anti-angle mort.
Une détection jusqu’à 15 mètres (15 mètres en détection transversale pour une hauteur de montage de 6 mètres).
Détecteur certifié sensNORM.