Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Theben - Thermostat d'ambiance interupteur marche arrèt - 7050001

THEBEN
CopieCopie
Theben - Thermostat d'ambiance  interupteur marche arrèt

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • charge de contact max. - 10 A

  • couleur - blanc

  • raccordement - 2-fils intégral

  • modèle - marche-arrêt

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468705032

Réf. Sonepar

00073870503

Réf. Fournisseur

7050001

Marque

Theben

mode de pose:

saillie

charge de contact max.:

10 A

couleur:

blanc

raccordement:

2-fils intégral

modèle:

marche-arrêt

valeur différentielle:

1...1 K

type d'alimentation électrique:

230 V CA

avec récepteur:

Non

plage de mesure:

5...30 °C

capteur externe:

Non

présence d'une résistance anticipatrice:

sans

caractéristique de réglage:

PI

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

adapté aux climatiseurs:

Non

différence ajustable:

Non

température affichée:

Non

avec indication du bruit:

Non

type de capteur:

bimétal

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

commande:

pivotant

fonctionnement en arrière-plan:

Non

avec raccord d’eau:

Non

finition des contacts:

contact à ouverture (NC)

tension max. contacts:

240 V

indice de protection (IP):

IP30

Degré de protection (NEMA):

2

antidéflagration:

Non

numéro RAL:

9010

hauteur:

75 mm

largeur:

75 mm

profondeur:

28 mm

classe de la température de contrôle:

I

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):

1 W

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Thermostat ambiance 1NO + Interrupteur marche/arret. Régulateur de température ambiante avec réduction thermique.

Un produit Theben

Découvrez toute la gamme Theben