Theben - Variateur universel Dimax 545 plus P - 5450130

THEBEN
CopieCopie
Theben - Variateur universel Dimax 545 plus P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commande - autre

  • type de charge - universel et LED

  • variation par coupure de fin de phase - Oui

  • variation par coupure de début de phase - Oui

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468540053

Réf. Sonepar

00073854005

Réf. Fournisseur

5450130

Marque

Theben

type de commande:

autre

type de charge:

universel et LED

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

couleur:

blanc

composition:

mécanisme seul

mode de pose:

encastré

tension nominale (Un):

230...230 V

matériau:

plastique

contrôle d'app via Bluetooth:

Oui

cablage en série:

Non

commande auxiliaire possible:

Oui

mémoire de valeurs de luminosité:

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir:

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Oui

utilisable avec un détecteur de présence:

Oui

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Oui

commande radio possible:

Non

commande infrarouge possible:

Non

luminosité min. contrôlable:

Oui

type de fixation:

autre

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

1013

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

fréquence:

50...50 Hz

tension de commande:

8...230 V

puissance nominale charge ohmique/résistive:

5...250 W

puissance nominale de charge inductive:

0...200 VA

puissance nominale de charge capacitive:

0...250 VA

puissance max. de commutation LED:

250 W

consommation d'énergie:

0.15 W

type de connexion:

borne à vis

section de conducteur:

0.5...2.5 mm²

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

49 mm

profondeur d'appareil:

21 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

25 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Télévariateur universel encastré mural 250W incandescent. LED 250W avec programmation horaire et astro via APP MAXplus.

Les Atouts de l'article:

Variateur universel pour charges R, L et C + détection auto de la charge. Commande par bouton-poussoir ou appli via Bluetooth. Dernière valeur d'éclairage enregistrée. Luminosité minimale réglable. Protection contre la surchauffe. Prog hebdo+ astro.

Quelques mots du fabricant :

51348144

Un produit Theben

Découvrez toute la gamme Theben