THERMACOME - Isolation Périphérique PE réticulé auto adhésive H200 mm Ep8 mm L45 m - 716821-R45

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre du conducteur - 8 mm
spécification de l'isolation principale - polyéthylène (PE)
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3700223663521
Réf. Sonepar
07201366352
Réf. Fournisseur
716821-R45
Marque
THERMACOME
diamètre du conducteur:
8 mm
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
Isolation Périphérique en PE réticulé auto-adhésive hauteur 200 mm épaisseur 8 mm - Rouleau de 45 m
Un produit THERMACOME
Découvrez toute la gamme THERMACOME


