Thermador - Anti-bélier 3/4"M et écrou tournant en ligne à ressort - ABC20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 3/4 pouce (20)
température moyenne maximale (permanente) - 90 °C
pression de travail max. - 10 bar
raccordement - autre
diamètre - 46 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016615108774
Réf. Sonepar
00928506549
Réf. Fournisseur
ABC20
Marque
Thermador
diamètre nominal:
3/4 pouce (20)
température moyenne maximale (permanente):
90 °C
pression de travail max.:
10 bar
raccordement:
autre
diamètre:
46 mm
hauteur:
84.5 mm
pays de fabrication:
ITALIE


