Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Anti-Bélier à ressort 1"1/2 F laiton ACSprégonflé 3,5 bar Pmax 10b Tmax 100°C - ABR40

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Anti-Bélier à ressort 1"1/2 F laiton ACSprégonflé 3,5 bar Pmax 10b Tmax 100°C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 1 1/2 pouces (40)

  • température moyenne maximale (permanente) - 100 °C

  • pression de travail max. - 10 bar

  • raccordement - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • diamètre - 33 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830033095

Réf. Sonepar

00928003309

Réf. Fournisseur

ABR40

Marque

Thermador

diamètre nominal:

1 1/2 pouces (40)

température moyenne maximale (permanente):

100 °C

pression de travail max.:

10 bar

raccordement:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

diamètre:

33 mm

hauteur:

133 mm

Antibélier Thermador en laiton, à ressort, montage toutes positions, modèle femelle en 1''1/2, avec attestation de conformité sanitaire (ACS)

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.