Thermador - Anti-Bélier à ressort 1/2" M laiton ACSprégonflé 3,5 bar Pmax 10b Tmax 100°C - ABR15M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 1/2 pouce (15)
température moyenne maximale (permanente) - 100 °C
pression de travail max. - 10 bar
raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre - 26 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830033118
Réf. Sonepar
00928003311
Réf. Fournisseur
ABR15M
Marque
Thermador
diamètre nominal:
1/2 pouce (15)
température moyenne maximale (permanente):
100 °C
pression de travail max.:
10 bar
raccordement:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre:
26 mm
hauteur:
70 mm
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.


