Thermador - Anti-Bélier à ressort 1" M laiton ACSprégonflé 3,5 bar Pmax 10b Tmax 100°C - ABR26M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 1 pouces (25)
température moyenne maximale (permanente) - 100 °C
pression de travail max. - 10 bar
raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre - 26 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830033132
Réf. Sonepar
00928003313
Réf. Fournisseur
ABR26M
Marque
Thermador
diamètre nominal:
1 pouces (25)
température moyenne maximale (permanente):
100 °C
pression de travail max.:
10 bar
raccordement:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre:
26 mm
hauteur:
70 mm
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.


