Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Anti-bélier Ø1/2"M à ressort - ABC15

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Anti-bélier Ø1/2"M à ressort

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 1/2 pouce (15)

  • température moyenne maximale (permanente) - 90 °C

  • pression de travail max. - 10 bar

  • raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • diamètre - 46 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615552492

Réf. Sonepar

00928004650

Réf. Fournisseur

ABC15

Marque

Thermador

diamètre nominal:

1/2 pouce (15)

température moyenne maximale (permanente):

90 °C

pression de travail max.:

10 bar

raccordement:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

diamètre:

46 mm

hauteur:

89 mm

Anti-bélier spécialement étudié pour un montage rapide en amont d'une robinetterie sanitaire, corps en laiton, pression maxi de service 10 bar, température maxi 90°C, raccordement 1/2''

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.