Thermador - Anti-Bélier Z 160 1/2" INOX butyle ACSprégonflé 3,5 bar Pmax 15b Tmax 99°C - Z160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
contenu - 0.16 l
diamètre nominal - 1/2 pouce (15)
température moyenne maximale (permanente) - 70 °C
pression de travail max. - 15 bar
raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8019855000075
Réf. Sonepar
00928507700
Réf. Fournisseur
Z160
Marque
Thermador
contenu:
0.16 l
diamètre nominal:
1/2 pouce (15)
température moyenne maximale (permanente):
70 °C
pression de travail max.:
15 bar
raccordement:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre:
82 mm
hauteur:
73 mm
pays de fabrication:
ITALIE


