Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Aquastat Applique à Ressort +20°C/+90°CRéglage sous capot AQUACONTROL - AARC

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Aquastat Applique à Ressort +20°C/+90°CRéglage sous capot AQUACONTROL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure - 20...90 °C

  • charge de contact max. - 16 A

  • indice de protection (IP) - IP30

  • valeur différentielle - 5...11 K

  • tension max. contacts - 250 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830000288

Réf. Sonepar

00928505416

Réf. Fournisseur

AARC

Marque

Thermador

plage de mesure:

20...90 °C

charge de contact max.:

16 A

indice de protection (IP):

IP30

valeur différentielle:

5...11 K

tension max. contacts:

250 V

hauteur:

119 mm

largeur:

46 mm

profondeur:

55 mm

Aquastat de contrôle Thermador à réglage sous capot 20°C/90°C

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.