Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Aquastat de réglage 0° à 90°C Plgr 200mmIP40 - ATC21

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Aquastat de réglage 0° à 90°C Plgr 200mmIP40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830011000

Réf. Sonepar

00928506071

Réf. Fournisseur

ATC21

Marque

Thermador

Aquastat à plongeur simple Thermador 0°C/90°C fileté 1/2", plongeur de 200 mm

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.