Thermador - Bague pour gamme 700 - 12pour tube Cuivre - BS70012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - laiton
convient pour tuyaux en acier inoxydable - Non
convient pour tuyaux en plastique - Non
qualité du matériau - autre
adapté à un tube en cuivre - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830017972
Réf. Sonepar
00928506486
Réf. Fournisseur
BS70012
Marque
Thermador
matériau:
laiton
convient pour tuyaux en acier inoxydable:
Non
convient pour tuyaux en plastique:
Non
qualité du matériau:
autre
adapté à un tube en cuivre:
Oui
adapté à un tube en acier:
Non
convient pour tuyaux en aluminium:
Non
adapté aux tubes multicouches en plastique:
Non
diamètre intérieur:
12.1 mm
adapté au diamètre externe du tuyau:
12 mm
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.


