Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Ball.1000L Chauffage + 1 Echangeur ECSProd Semi-Instantanée ECS 3270162285562 - BSES1000HE

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Ball.1000L Chauffage + 1 Echangeur  ECSProd Semi-Instantanée ECS 3270162285562

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • contenu - 944 l

  • matériau de la cuve - acier

  • protection de surface de la cuve - non traité

  • transfert de chaleur - spirale

  • positionnement vertical - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830048815

Réf. Sonepar

00928004881

Réf. Fournisseur

BSES1000HE

Marque

Thermador

contenu:

944 l

matériau de la cuve:

acier

protection de surface de la cuve:

non traité

transfert de chaleur:

spirale

positionnement vertical:

Oui

hauteur:

2130 mm

largeur:

1010 mm

profondeur:

1010 mm

diamètre:

1010 mm

classe d’efficience énergétique:

C

Ballon stockage chauffage 1000L Thermador avec serpentin inox pour ECS, classeERP C, jaquette et isolation M1

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.