Non retournable

Thermador - Ball.Chauffage 1000L 2 Ech. + ECS Prod Semi-Instantanée ECS - BSE1000HE

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Ball.Chauffage 1000L 2 Ech. +  ECS Prod Semi-Instantanée ECS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • contenu - 944 l

  • matériau de la cuve - acier

  • protection de surface de la cuve - non traité

  • positionnement vertical - Oui

  • hauteur - 2130 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830051310

Réf. Sonepar

00928005131

Réf. Fournisseur

BSE1000HE

Marque

Thermador

contenu:

944 l

matériau de la cuve:

acier

protection de surface de la cuve:

non traité

positionnement vertical:

Oui

hauteur:

2130 mm

largeur:

1010 mm

profondeur:

1010 mm

diamètre:

1010 mm

classe d’efficience énergétique:

C

pays de fabrication:

ITALIE

Ballon stockage chauffage 1000L Thermador avec serpentin inox pour ECS + 2 serpentins acier, classe ERP C

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.