Non retournable

Thermador - Ball.Primaire 200L 1 Ech.+ ECS Instantpar 1 Echangeur à plaques - BM02PECS1STHE

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Ball.Primaire 200L  1 Ech.+ ECS Instantpar 1 Echangeur à plaques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • contenu - 180 l

  • matériau de la cuve - acier

  • matériau de la surface - acier

  • protection de surface de la cuve - non traité

  • transfert de chaleur - spirale

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830119461

Réf. Sonepar

00928011946

Réf. Fournisseur

BM02PECS1STHE

Marque

Thermador

contenu:

180 l

matériau de la cuve:

acier

matériau de la surface:

acier

protection de surface de la cuve:

non traité

transfert de chaleur:

spirale

positionnement vertical:

Oui

hauteur:

1539 mm

diamètre:

550 mm

diamètre eau froide sanitaire:

3/4 pouce (20)

diamètre nominal eau chaude sanitaire:

3/4 pouce (20)

diamètre primaire nominal:

1 1/2 pouces (40)

classe d’efficience énergétique:

B

pays de fabrication:

ITALIE

Ballon Chauffage combinéspécial pompe à chaleur. 200 L avec ECS instantanée par échangeur à plaques + 1échangeur Appoint Acier THERMADOR

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.