En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Thermador - Ballon Chauff 200L+ 1 Ech. ECS InoxDécouplage et Prod. ECS Semi Instantanée - BSES0200HE

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Ballon Chauff  200L+ 1 Ech. ECS InoxDécouplage et Prod. ECS Semi Instantanée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • contenu - 180 l

  • matériau de la cuve - acier

  • protection de surface de la cuve - non traité

  • transfert de chaleur - spirale

  • positionnement vertical - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830119997

Réf. Sonepar

00928011999

Réf. Fournisseur

BSES0200HE

Marque

Thermador

contenu:

180 l

matériau de la cuve:

acier

protection de surface de la cuve:

non traité

transfert de chaleur:

spirale

positionnement vertical:

Oui

anode de protection:

Non

hauteur:

1310 mm

largeur:

590 mm

profondeur:

590 mm

diamètre:

590 mm

classe d’efficience énergétique:

B

Hauteur de basculement:

1445 mm

Ballon Chauffage 200L avec serpentin ECS Inox 2,9L découplage hydraulique et production ECS instantanée, jaquette non amovible Thermador

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.