Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Ballon de stockage primaire réversible chaud/froid 2500 litres - BREV2500HE

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Ballon de stockage primaire réversible chaud/froid 2500 litres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - modèle vertical

  • contenu - 2294 l

  • pression de travail max. - 4 bar

  • température max. - 90 °C

  • type raccordement 1 - à bride

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830146528

Réf. Sonepar

00928014652

Réf. Fournisseur

BREV2500HE

Marque

Thermador

mode de pose:

modèle vertical

contenu:

2294 l

pression de travail max.:

4 bar

température max.:

90 °C

type raccordement 1:

à bride

convient pour chauffage central:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

convient pour pompe à chaleur:

Oui

matériau fût:

autre

protection de la paroi intérieure:

non traité

protection de surface extérieure:

revêtu

matériau de la surface:

aluminium

avec isolation:

Oui

matériau isolant:

autre

hauteur:

2304 mm

diamètre:

1390 mm

diamètre sans isolation:

1250 mm

dimension de raccordement 1:

autre

type raccordement 2:

à bride

dimension de raccordement 2:

autre

avec doigt de gant:

Non

nombre de doigts de gant:

0

avec résistance électrique intégrée:

Non

raccordement élément électrique:

1 x 1 1/2 pouce

avec connexion à un capteur de température:

Oui

nombre de raccordement pour capteurs de température:

2

taille de raccordement du capteur de température:

1/2 pouce

Hauteur de basculement:

2630 mm

Ballon stockeur 2500 L pour chauffage/refroidissement, réduisant les démarrages chaudière/PAC. Isolation mousse polyuréthane M2, jaquette fixe en tôle galvanisée, piquage 1"1/2 pour résistance d'appoint.

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.