Thermador - Ballon préparateur ECS 1000L spécial PAC, 2 échangeurs et revêtement Polywarm® - PECS102XLHE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
contenu - 1038 l
température de fonctionnement max. - 90 °C
pression de travail max. - 8 bar
matériau de la cuve - acier
matériau de la surface - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830149352
Réf. Sonepar
00928014935
Réf. Fournisseur
PECS102XLHE
Marque
Thermador
contenu:
1038 l
température de fonctionnement max.:
90 °C
pression de travail max.:
8 bar
matériau de la cuve:
acier
matériau de la surface:
autre
matériau isolant:
polyester (PET)
raccordement de recirculation:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
positionnement vertical:
Oui
hauteur:
2230 mm
diamètre:
1050 mm
classe d’efficience énergétique:
C
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.


