nouveau

Thermador - Ballon préparateur ECS 200L spécial PAC, 2 échangeurs et revêtement Polywarm® - PECS022XLHE

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Ballon préparateur ECS 200L spécial PAC, 2 échangeurs et revêtement Polywarm®

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • contenu - 189 l

  • température de fonctionnement max. - 90 °C

  • pression de travail max. - 10 bar

  • matériau de la cuve - acier

  • matériau de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830149314

Réf. Sonepar

00928014931

Réf. Fournisseur

PECS022XLHE

Marque

Thermador

contenu:

189 l

température de fonctionnement max.:

90 °C

pression de travail max.:

10 bar

matériau de la cuve:

acier

matériau de la surface:

autre

matériau isolant:

PUR (polyuréthane)

raccordement de recirculation:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

positionnement vertical:

Oui

hauteur:

1434 mm

diamètre:

550 mm

classe d’efficience énergétique:

B

Ballon ECS XL 200L conçu pour les pompes à chaleur, équipé de deux échangeursà grande surface pour une performance optimale. Cuve et serpentin en acierrevêtu de Polywarm. Isolation M1, jaquette fixe. Livré avec anode magnésium.

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.