Thermador - Ballon Primaire Chauffage 1 Ech.. 300Lavec 1 Echangeur - BS0300SEHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
contenu - 279 l
raccordement eau froide sanitaire - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
raccordement eau chaude sanitaire - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
matériau de la cuve - acier
protection de surface de la cuve - non traité
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830098124
Réf. Sonepar
00928009812
Réf. Fournisseur
BS0300SEHE
Marque
Thermador
contenu:
279 l
raccordement eau froide sanitaire:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
raccordement eau chaude sanitaire:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
matériau de la cuve:
acier
protection de surface de la cuve:
non traité
transfert de chaleur:
spirale
installation murale:
Non
positionnement vertical:
Oui
avec vanne réductrice de pression:
Non
avec manomètre:
Non
avec thermomètre:
Non
trappe de nettoyage:
Non
anode de protection:
Non
hauteur:
1340 mm
diamètre:
650 mm
diamètre eau froide sanitaire:
1 1/2 pouces (40)
diamètre nominal eau chaude sanitaire:
1 1/2 pouces (40)
raccordement primaire:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre primaire nominal:
1 1/2 pouces (40)
pays de fabrication:
ITALIE
Hauteur de basculement:
1495 mm
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.


