Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Ballon Stockeur ECS INOX M1 1500L - BSSI1500HE

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Ballon Stockeur ECS INOX M1 1500L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • contenu - 1421 l

  • raccordement eau froide sanitaire - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • raccordement eau chaude sanitaire - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • matériau de la cuve - autre

  • transfert de chaleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830097776

Réf. Sonepar

00928009777

Réf. Fournisseur

BSSI1500HE

Marque

Thermador

contenu:

1421 l

raccordement eau froide sanitaire:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

raccordement eau chaude sanitaire:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

matériau de la cuve:

autre

transfert de chaleur:

autre

installation murale:

Non

positionnement vertical:

Oui

avec vanne réductrice de pression:

Non

avec manomètre:

Non

avec thermomètre:

Non

trappe de nettoyage:

Oui

anode de protection:

Oui

hauteur:

2227 mm

diamètre:

1260 mm

diamètre eau froide sanitaire:

1 1/2 pouces (40)

diamètre nominal eau chaude sanitaire:

2 pouces (50)

raccordement, connexion de drainage:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

diamètre nominal connexion de drainage:

1 pouces (25)

raccordement primaire:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

diamètre primaire nominal:

1 1/2 pouces (40)

classe d’efficience énergétique:

C

Hauteur de basculement:

2565 mm

Ballon stockage eau chaude sanitaire inox M1 1500L, classe ERP C

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.