Thermador - Ballon Stockeur ECS INOX M1 800L - BSSI0800HE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
contenu - 789 l
raccordement eau froide sanitaire - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
raccordement eau chaude sanitaire - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
matériau de la cuve - autre
transfert de chaleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830097752
Réf. Sonepar
00928009775
Réf. Fournisseur
BSSI0800HE
Marque
Thermador
contenu:
789 l
raccordement eau froide sanitaire:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
raccordement eau chaude sanitaire:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
matériau de la cuve:
autre
transfert de chaleur:
autre
installation murale:
Non
positionnement vertical:
Oui
avec vanne réductrice de pression:
Non
avec manomètre:
Non
avec thermomètre:
Non
trappe de nettoyage:
Oui
anode de protection:
Oui
hauteur:
2198 mm
diamètre:
970 mm
diamètre eau froide sanitaire:
1 1/4 pouces (32)
diamètre nominal eau chaude sanitaire:
1 1/4 pouces (32)
raccordement, connexion de drainage:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal connexion de drainage:
1 1/4 pouces (32)
raccordement primaire:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
pays de fabrication:
ITALIE
classe d’efficience énergétique:
C
Hauteur de basculement:
2410 mm
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.


