Non retournable

Thermador - Ballon Stockeur ECS M1 300Lcode 3060161625161 - BSS0300HE

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Ballon Stockeur ECS M1 300Lcode 3060161625161

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • contenu - 289 l

  • raccordement eau froide sanitaire - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • raccordement eau chaude sanitaire - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • matériau de la cuve - acier

  • protection de surface de la cuve - revêtu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830048464

Réf. Sonepar

00928004846

Réf. Fournisseur

BSS0300HE

Marque

Thermador

contenu:

289 l

raccordement eau froide sanitaire:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

raccordement eau chaude sanitaire:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

matériau de la cuve:

acier

protection de surface de la cuve:

revêtu

transfert de chaleur:

autre

installation murale:

Non

positionnement vertical:

Oui

avec vanne réductrice de pression:

Non

avec manomètre:

Non

avec thermomètre:

Non

trappe de nettoyage:

Oui

anode de protection:

Oui

hauteur:

1599 mm

diamètre:

770 mm

diamètre eau froide sanitaire:

1 1/4 pouces (32)

diamètre nominal eau chaude sanitaire:

1 1/4 pouces (32)

raccordement, connexion de drainage:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

diamètre nominal connexion de drainage:

1 1/4 pouces (32)

pays de fabrication:

ITALIE

diamètre primaire nominal:

1 1/4 pouces (32)

classe d’efficience énergétique:

C

Hauteur de basculement:

1780 mm

Ballon stockage ECS 300L M1, classe ERP C

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.