Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Thermador - Ballon tampon 300L 8 piquages 2'' et 2 piquages 2''1/2 pour résistances - BTAMP300

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Ballon tampon 300L 8 piquages 2'' et 2 piquages 2''1/2 pour résistances

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - modèle vertical

  • contenu - 300 l

  • adapté aux climatiseurs - Non

  • convient pour pompe à chaleur - Oui

  • avec isolation - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830148447

Réf. Sonepar

00928014844

Réf. Fournisseur

BTAMP300

Marque

Thermador

mode de pose:

modèle vertical

contenu:

300 l

adapté aux climatiseurs:

Non

convient pour pompe à chaleur:

Oui

avec isolation:

Oui

Ballon tampon de 300L pour PAC de grosse puissance (chauffage et rafraîchissement). Corps acier et jaquette PVC. 4 piquages 2'' de chaque côté, 2 piquages 2"1/2 en face avant pour thermoplongeurs, 3 piquages 1/2'' pour instrument

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.

Un produit Thermador

Découvrez toute la gamme Thermador