🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Thermador - Barre de douche inox chromé 60cm - Douchette 1jet - Flexible 150cm - UDE150BA

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Barre de douche inox chromé 60cm - Douchette 1jet - Flexible 150cm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur de la tringle de douche - chrome

  • longueur - 600 mm

  • avec flexible - Oui

  • points de fixation réglables en hauteur - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3523830103880

Réf. Sonepar

00928010388

Réf. Fournisseur

UDE150BA

Marque

Thermador

couleur de la tringle de douche:

chrome

longueur:

600 mm

avec flexible:

Oui

points de fixation réglables en hauteur:

Non

Barre de douche inox chromé 60 cm - 2 points fixes Ø 219 mm / douchette inox cromé Ø 84 mm 1 jet picots anti-calcaire/ Flexible chromé double agrafage 150 c

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.

Un produit Thermador

Découvrez toute la gamme Thermador