Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Barre douche inox chromé 60cm - Douchette 3jets - Flexible 175cm - porte-savons - AGH175BA

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Barre douche inox chromé 60cm - Douchette 3jets - Flexible 175cm - porte-savons

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur de la tringle de douche - chrome

  • longueur - 600 mm

  • avec flexible - Oui

  • points de fixation réglables en hauteur - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830103903

Réf. Sonepar

00928010390

Réf. Fournisseur

AGH175BA

Marque

Thermador

couleur de la tringle de douche:

chrome

longueur:

600 mm

avec flexible:

Oui

points de fixation réglables en hauteur:

Oui

Barre de douche inox chromé 47 cm utiliable Ø 25 mm 1 point fixe + 1 point régable pour la rénovation / Douchette inox Ø 84 mm chromé 3 jets/ Flexible chromé 175 cm doube agrafage / Portes-savon

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.

Un produit Thermador

Découvrez toute la gamme Thermador