Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - BMEL Optimum 80 L carrée, compacte et revêtement anticorrosion - BMEL80OP

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - BMEL Optimum 80 L carrée, compacte et revêtement anticorrosion

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - modèle vertical

  • contenu - 80 l

  • pression de travail max. - 6 bar

  • température max. - 95 °C

  • type raccordement 1 - filetage intérieur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830145576

Réf. Sonepar

00928014557

Réf. Fournisseur

BMEL80OP

Marque

Thermador

mode de pose:

modèle vertical

contenu:

80 l

pression de travail max.:

6 bar

température max.:

95 °C

type raccordement 1:

filetage intérieur

convient pour chauffage central:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

convient pour pompe à chaleur:

Oui

matériau fût:

acier

protection de la paroi intérieure:

non traité

protection de surface extérieure:

revêtu

matériau de la surface:

acier

avec isolation:

Oui

matériau isolant:

PUR (polyuréthane)

hauteur:

1070 mm

dimension de raccordement 1:

1 1/4 pouce

type raccordement 2:

filetage intérieur

dimension de raccordement 2:

1 1/4 pouce

avec doigt de gant:

Non

nombre de doigts de gant:

0

avec résistance électrique intégrée:

Non

raccordement élément électrique:

autre

avec connexion à un capteur de température:

Oui

nombre de raccordement pour capteurs de température:

1

taille de raccordement du capteur de température:

autre

classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU):

C

La bouteille de mélange carrée BMEL Optimum 80 est conçue pour économiser de l'espace dans les systèmes de chauffage et de refroidissement les plus étroits. Revêtement en tôle traité anticorrosion. Installation murale

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.

Un produit Thermador

Découvrez toute la gamme Thermador