Thermador - Boite Rouge vitré en acier pour clefs avec Serrure +Verre dormant - BAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
largeur - 120 mm
hauteur - 160 mm
profondeur - 48 mm
couleur - rouge
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830030070
Réf. Sonepar
00928003007
Réf. Fournisseur
BAC
Marque
Thermador
matériau:
acier
largeur:
120 mm
hauteur:
160 mm
profondeur:
48 mm
couleur:
rouge
finition de la surface:
laqué / peint
numéro RAL:
3000
montage mural:
Oui
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
avec porte à hublot:
Oui
pays de fabrication:
CHINE


