Thermador - Boiter Rouge vitré en acier 600x600x450 avec Serrure +Verre dormant - BSVD664

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Boiter Rouge vitré en acier 600x600x450 avec Serrure +Verre dormant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 600 mm

  • profondeur - 450 mm

  • couleur - rouge

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830008864

Réf. Sonepar

00928505912

Réf. Fournisseur

BSVD664

Marque

Thermador

matériau:

acier

largeur:

600 mm

hauteur:

600 mm

profondeur:

450 mm

couleur:

rouge

finition de la surface:

laqué / peint

numéro RAL:

3000

montage mural:

Oui

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

avec porte à hublot:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Boîte sous verre dormant Thermador 600mmx600mmx450mm