Thermador - Boiter vitré en acier 250x180x70 avec Serrure +Verre dormant - BSVD217

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
largeur - 250 mm
hauteur - 180 mm
profondeur - 70 mm
couleur - rouge
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830008819
Réf. Sonepar
00928505907
Réf. Fournisseur
BSVD217
Marque
Thermador
matériau:
acier
largeur:
250 mm
hauteur:
180 mm
profondeur:
70 mm
couleur:
rouge
finition de la surface:
laqué / peint
numéro RAL:
3000
montage mural:
Oui
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
avec porte à hublot:
Oui
pays de fabrication:
CHINE


