Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Boitier Rouge vitré en acier 450x450x250 avec Serrure +Verre dormant - BSVD442

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Boitier Rouge vitré en acier 450x450x250 avec Serrure +Verre dormant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • largeur - 450 mm

  • hauteur - 450 mm

  • profondeur - 250 mm

  • couleur - rouge

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830008840

Réf. Sonepar

00928505910

Réf. Fournisseur

BSVD442

Marque

Thermador

matériau:

acier

largeur:

450 mm

hauteur:

450 mm

profondeur:

250 mm

couleur:

rouge

finition de la surface:

laqué / peint

numéro RAL:

3000

montage mural:

Oui

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

avec porte à hublot:

Oui

Boîte sous verre dormant Thermador 450mmx450mmx250mm

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.